羽根径(Φmm)250
質量(kg)28
電圧(V)200V
消費電力(W)【強】260/330(50Hz/60Hz)、【弱】149/164(50Hz/60Hz)
電源三相
騒音値(dB)【強】46.5/47(50Hz/60Hz)、【弱】38/37(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×1057×590
風量(m3/h)【強】1200/1200(50Hz/60Hz)、【弱】895/789(50Hz/60Hz)
公称出力(W)240/240(50Hz/60Hz)
機外静圧(Pa)【強】210/265(50Hz/60Hz)、【弱】116/119(50Hz/60Hz)