羽根径(Φmm)250
質量(kg)30
電圧(V)200V
消費電力(W)【強】372/455(50Hz/60Hz)、【弱】231/262(50Hz/60Hz)
電源三相
騒音値(dB)【強】49.5/50(50Hz/60Hz)、【弱】43/42.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×1211×590
風量(m3/h)【強】1500/1500(50Hz/60Hz)、【弱】1165/995(50Hz/60Hz)
公称出力(W)300/300(50Hz/60Hz)
機外静圧(Pa)【強】195/294(50Hz/60Hz)、【弱】117/129(50Hz/60Hz)