シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19776392 品番BFS-180THU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥218,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

小形・軽量設計
低騒音設計
天地逆据付可能
速結端子接続
天吊金具付

羽根径(Φmm)250 質量(kg)32 電圧(V)200V 消費電力(W)425/565(50Hz/60Hz) 電源三相 騒音値(dB)50.5/51(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×1211×640 風量(m3/h)1800/1800(50Hz/60Hz) 公称出力(W)550/550(50Hz/60Hz) 機外静圧(Pa)167/314(50Hz/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする