三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の シロッコファン
シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19776408
品番
BFS-210THU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥270,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
小形・軽量設計
低騒音設計
天地逆据付可能
速結端子接続
天吊金具付
羽根径(Φmm)
250
質量(kg)
34
電圧(V)
200V
消費電力(W)
535/680(50Hz/60Hz)
電源
三相
騒音値(dB)
51.5/52(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×1378×660
風量(m
3
/h)
2100/2100(50Hz/60Hz)
公称出力(W)
750/750(50Hz/60Hz)
機外静圧(Pa)
191/322(50Hz/60Hz)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19776408
BFS-210THU
77428838
BFS-40SSUA2
ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形
三菱電機
1台
¥
55,980
欠品中
税込
¥
61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。