シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19776417 品番BFS-15SKA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

小形・軽量設計
天地逆据付可能
風量強弱2段切換
速結端子接続
天吊金具付

羽根径(Φmm)150 質量(kg)5.2 電圧(V)100 消費電力(W)【強】25/28(50Hz/60Hz)、【弱】21/22(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】31/33(50Hz/60Hz)、【弱】24.5/24(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)226×455×339 風量(m3/h)【強】150/150(50Hz/60Hz)、【弱】115/105(50Hz/60Hz) 公称出力(W)8/8(50Hz/60Hz) 機外静圧(Pa)【強】55/80(50Hz/60Hz)、【弱】35/40(50Hz/60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19776417 BFS-15SKA 77428585 BFS-15SKA2 シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機 シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機 1台 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19776417 BFS-15SKA 77428594 BFS-30SKA2 シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機 シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機 1台 32,980
欠品中
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする