羽根径(Φmm)180
質量(kg)7
電圧(V)100
消費電力(W)【強】67/81(50Hz/60Hz)、【弱】58/62(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】42/43.5(50Hz/60Hz)、【弱】38/36.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×529×371
風量(m3/h)【強】400/400(50Hz/60Hz)、【弱】320/280(50Hz/60Hz)
公称出力(W)30/30(50Hz/60Hz)
機外静圧(Pa)【強】80/110(50Hz/60Hz)、【弱】55/55(50Hz/60Hz)