羽根径(Φmm)180
質量(kg)8.8
電圧(V)100
消費電力(W)【強】92/102(50Hz/60Hz)、【弱】64/70(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】42.5/44.5(50Hz/60Hz)、【弱】39/40(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×601×435
風量(m3/h)【強】500/500(50Hz/60Hz)、【弱】420/380(50Hz/60Hz)
公称出力(W)45/45(50Hz/60Hz)
機外静圧(Pa)【強】145/200(50Hz/60Hz)、【弱】105/125(50Hz/60Hz)