羽根径(Φmm)200
質量(kg)11.1
電圧(V)100
消費電力(W)【強】127/156(50Hz/60Hz)、【弱】96.5/106(50Hz/60Hz)、127/156(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】43/45.5(50Hz/60Hz)、【弱】38/36.5(50Hz/60Hz)、43/45.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×659×489
風量(m3/h)【強】650/650(50Hz/60Hz)、【弱】510/460(50Hz/60Hz)、650/650(50Hz/60Hz)
公称出力(W)75/75(50Hz/60Hz)
機外静圧(Pa)【強】170/220(50Hz/60Hz)、【弱】100/100(50Hz/60Hz)、170/220(50Hz/60Hz)