シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19776478 品番BFS-100SKA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥94,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

小形・軽量設計
天地逆据付可能
風量強弱2段切換
速結端子接続
天吊金具付

羽根径(Φmm)250 質量(kg)15.4 電圧(V)100 消費電力(W)【強】268/356(50Hz/60Hz)、【弱】219/263(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】48/51(50Hz/60Hz)、【弱】45/45.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×698×480 風量(m3/h)【強】1000/1000(50Hz/60Hz)、【弱】880/800(50Hz/60Hz) 公称出力(W)180/180(50Hz/60Hz) 機外静圧(Pa)【強】220/310(50Hz/60Hz)、【弱】170/200(50Hz/60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19776478 BFS-100SKA 77428646 BFS-100SKA2 シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機 シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機 1台 64,980 税込71,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19776478 BFS-100SKA 77428655 BFS-120SKA2 シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機 シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機 1台 64,980 税込71,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする