中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19777442 品番V-18ZMSQ2
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

接続パイプΦ150mm
同梱吸音サイレンサーによる消音形設計
本体表面断熱材付
吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能
取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)
速結端子接続
天吊金具同梱
シロッコファン採用(プラスチック製)

羽根径(Φmm)180 質量(kg)10 電圧(V)100 消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)32/31.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×960 風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする