中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19777668 品番V-20ZM5
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

接続パイプΦ150mm
低騒音設計
給気転用可能
風圧式角形2枚シャッター搭載
複数台連動運転用リレー内臓
風量強弱2段切換
速結端子接続
取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)
天吊金具同梱
シロッコファン採用(プラスチック製)

羽根径(Φmm)180 質量(kg)82 電圧(V)100 消費電力(W)強:52/58(50Hz/60Hz)、弱:29/32(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)強:42.5/42.5(50Hz/60Hz)、弱:32/31(50Hz/60Hz) ダクト径(Φmm)150 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×632×365 風量(m3/h)強:450/450(50Hz/60Hz)、弱:290/280(50Hz/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする