中間取付形ダクトファン / 消音タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19777695 品番V-20ZMS5
参考基準価格(税別)¥74,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

接続パイプΦ150mm
同梱吸音サイレンサーによる消音形設計
風圧式角形2枚シャッター搭載
吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能
取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)
速結端子接続
天吊金具同梱
複数台連動運転用リレー内臓
風量強弱2段切替
給気転用可能
シロッコファン採用(プラスチック製)

羽根径(Φmm)180 質量(kg)10.7 電圧(V)100 消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】27/26(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×1032 風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする