中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19777738 品番V-23ZM5
参考基準価格(税別)¥61,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

接続パイプΦ150mm
低騒音設計
給気転用可能
風圧式角形2枚シャッター搭載
複数台連動運転用リレー内臓
風量強弱2段切換
速結端子接続
取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)
天吊金具同梱
シロッコファン採用(プラスチック製)

羽根径(Φmm)200 質量(kg)10.8 電圧(V)100 消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×682 風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする