中間取付形ダクトファン / 消音タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19777765 品番V-23ZMS5
参考基準価格(税別)¥80,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

接続パイプΦ150mm
同梱吸音サイレンサーによる消音形設計
風圧式角形2枚シャッター搭載
吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能
取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)
速結端子接続
天吊金具同梱
複数台連動運転用リレー内臓
風量強弱2段切替
給気転用可能
シロッコファン採用(プラスチック製)

羽根径(Φmm)200 質量(kg)13.1 電圧(V)100 消費電力(W)【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/29(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1082 風量(m3/h)【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】420/370(50Hz/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする