接続パイプΦ100mm プラスチックボディ 低騒音大風量形・耐湿仕様 本体薄形設計(150mm) カウンターローテーション(二重反転)送風機採用 風逆流防止シャッター付 天吊金具付 風量強弱2段切換 電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売) 温度ヒューズ付(モーター内蔵) 過大電流防止ヒューズ付 1ピース構造 垂直取付け可能 ドレン配管不要 側面着脱式
本体購入時に、操作SWの情報が確認できなかったため、別途後日発注しました。専用の操作SWであり、セット購入が選択できれば助かります。