ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19777966 品番V-150CL-D
参考基準価格(税別)¥55,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

接続パイプ:Φ150mm
低騒音形・断熱仕様
カウンターローテーション(二重反転)送風機採用
電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)
風量強弱2段切替
アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造
インナーファンケース方向入替自由
垂直取付可能
付属品:天吊金具
24時間換気機能付
本体外側断熱材貼付仕様

羽根径(Φmm)135 質量(kg)4.6 電圧(V)100 消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230 風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする