工作台用クランプ

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19782849 品番 CS-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
種類シャコ万力 最大口開き(mm)100 材質(本体) 仕上メッキ 用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
ワイヤーの固定

屋外で使用。ステンレス製ですが錆は出ますね。そしてパワー系上司に締めてもらったら軸が曲がりました。どんなパワーだよ。
開口がこれだけ広くて手頃なお値段は他にないので、また必要になれば買います。

1人が参考にしています
2024-11-05
用途:
木工作業
不動産業

廉価にしてはしっかりした作りです。
コンパクトで便利に使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
19782849
2023-09-08
用途:
押切器を作業台に固定するのに使用
開発肥料株式会社 様 (製造業)

固定部が平らで、厚みも少なく作業の邪魔にならないのが良い。取付け方法は単純で、取り付け強度もそれなりにあるため、問題なく使用出来た。

2人が参考にしています
対象商品:
19782833
2023-01-21
用途:
パソコンデスクからマウス操作用の板を飛び出して接続する万力として2個使用。
サムライ 様 (飲食業)

ちょうどいい深み(噛む部分)と下側に出っ張りがなく、うまく適合しました。
コの字型金属は厚みがあり、かなりの重力に耐えます。お勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
19782833
2022-10-25
用途:
クランプ自体の飛び出しを少なくしたい時

製品の仮固定設置などで一般的なクランプだとクランプの背が飛び出してしまうが、この製品は本体を板曲げで作っている為、板厚分しか飛び出さないので人の往来が多い場所などではより安全に作業できる。

対象商品:
19782833
2022-04-17
用途:
丸ノコでの加工時
サービス業

ベニヤ板を丸ノコで切断する際に自作の平行定規とベニヤ板を固定するのに使いましたが、クランプ部の出っ張りが薄いので、丸ノコとの干渉も問題なく扱いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
19782849
2022-05-16
用途:
高周波機械用 金型台固定
製造業

締め付け部分のねじの頭が六角でしたので 時間効率が悪かったのですがこのクランプのおかげで時短できて金型のセッティングが早くなりました

対象商品:
19782849
2022-04-21
用途:
現場作業時
製造業

値段もお手頃で、しっかり締まるのでとてもいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
1人が参考にしています
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする