曜日別特売
P-05GLU 薄形グリル(床取付可能) 三菱電機 19783426

薄形グリル(床取付可能)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード19783426品番P-05GLU
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

バリアフリー対応の薄形グリル(グリル厚さ4mm)
天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応可能)
取付場所:天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所)
取付穴:□140mm
風量調節機構付
フィルター付
材質:プラスチック製

質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする