曜日別特売
P-07D ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ75mmダクト(20m、断熱なし) 三菱電機 19783602

ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ75mmダクト(20m、断熱なし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19783602品番P-07D
参考基準価格(税別)¥74,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ダクト材質:PVC
自由に曲がるフレキシブルダクト
切断作業はカッターとベンチで簡単に行います

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×85×20000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする