リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の フェルトバフ
特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19783759
品番
F8341
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
選び抜かれた上質の材料を揃えました。色々な形状を在庫しましたので用途に合わせてお選び下さい。
研磨・艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
軸径×軸長(mm)
3×40
外径(Φmm)
20
用途
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
材質
人工セーム皮重ね合わせ
厚さ(mm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000