サイクル扇

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19784284 品番 CY40-WG
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

単相 100V
羽根:ブルー(透明AS樹脂)
羽根:ブルー(透明AS樹脂)
本体:ホワイト
本体:ホワイト
3段旋回角度調節(0°・30°・60°)
密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)
ガード二重落下防止構造

質量(kg)5.56 消費電力(W)【強】38/47(50Hz/60Hz)、【中】31/31(50Hz/60Hz)、【弱】20/26(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)40 羽根枚数3 モーター密閉 騒音値(dB)【強】45/45(50Hz/60Hz)、【中】40/37(50Hz/60Hz)、【弱】31/33(50Hz/60Hz) 風速(m/s)【強】3.8/3.8(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.0/2.1(50Hz/60Hz) 風量(m3/h)【強】4500/4500(50Hz/60Hz)、【中】3760/3180(50Hz/60Hz)、【弱】2610/2770(50Hz/60Hz)
注意
※本体の据付けには、天井裏での作業が必要となります。
3台以上同時に速度調節される場合は、FS-5TAページ掲載)をご使用ください。この場合 FS-5TAのタップは売の専用速度調節器の特性とは若干異なります)節可能台数は以下のとおりです。(50Hz/60Hz)調70V,85V,100V をご使用ください。(別(CY30-WD13台/11台CY40-WG10台/8台)
速度調節には別売の専用速度調節器、FS-5TA以外の速度調節器をご使用にならないでください。正常な運転をしない可能性があります。
速度調節器は、磁気の影響を受け易い機器(インターホンのモニターなど)から400mm以上離れた所に設置してください。(速度調節器から若干の磁気が漏れます)
修理等で特別な足場が必要になる場合はお客様負担となります。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする