曜日別特売
P-13JSQ 深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機 19784862

深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19784862
品番
P-13JSQ
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

耐蝕性ステンレス(SUS304)
フード、防虫網着脱可能
ワイド水切板付
抜け止め金具付(スプリング式)
粉体塗装仕上げ(フード部)
適用パイプ:Φ100mm
防虫網は10メッシュ

質量(kg)
0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
168×170×127.50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19784862
2020-07-22
用途: 住宅居室の24時間換気用(外壁取付)
東予住建建設業・工事業

取付施工は思った以上にスムーズに出来ました。色合いも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする