曜日別特売
P-13QF2 給気フランジ 三菱電機 19785264

給気フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード19785264品番P-13QF2
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

接続パイプΦ100mm
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口を採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×165×117
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする