SKM-2 玄関引戸専用網戸 風丸 セイキ販売 19785596 SKM-2 玄関引戸専用網戸 風丸 セイキ販売 19785596

玄関引戸専用網戸 風丸

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19785596 品番 SKM-2
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

取付け不要な完成品。取付もとってもカンタンです。
ラクラク開閉のアルミレール付きです。

取付可能幅(mm)1740〜1810 取付可能高さ(mm)1800〜1830 網戸幅(cm)87
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※玄関引き戸の納まりにより、専用レールが取付けられない場合があります。
※室内側の床面が玉石などで凸凹な場合は、下レールが取付けられないことがあります。
※木製の玄関引戸は、引戸と網戸の間の幅が大きいため、そのままではすき間が生じることがあります。
すき間防止スポンジテープなどを利用して調整してください。
※引戸錠の出っ張りが1.5cm以上の場合、製品と錠部が当たるため取付けできません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人ユーザー様からのご注文はお受けできません。予めご了承ください。※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19785605
2022-06-24
用途:
株式会社 協和 様 (製造業)

構造上引き戸のロックレバーにかかるため、ロックしづらくなってしまいました。

対象商品:
19785587
2021-10-25
用途:
玄関網戸の交換
農・林・水産業

10年程使用した網戸の交換品。旧品より滑りが大変なめらかです。

対象商品:
19785596
2020-07-13
用途:
元気網戸
中谷精工 様

取付簡単、スムーズに取り付け出来ました。
難を言えば、両面テープの粘着力がもう少しあればと思いましたが無事に取り付け出来ました。有難う御座いました。

対象商品:
19785596
2019-08-28
用途:
玄関に新設
サービス業

古い建物で当初より網戸が無かった玄関に新設しました。
玄関に網戸がついたことで風通しがよくなりました。
商品にも簡単な説明書がありますし、こちらの面側が室内の方という表示もあり、建具に対して全く知識がない自分にも簡単に設置できて満足です。
レールをつける両面テープも、かなり凸凹している玄関ですが全く問題なくそのまま使えました。

対象商品:
19785596
2016-08-12
用途:
玄関にセット
建設業・工事業

築40年の玄関にもぴったり、スマートに収まりました。動きもスムーズで大満足です。リーズナブルな改装にお勧めです。作業もらくらく、後は耐久性ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする