- ガラステープ 平織り モノタロウ 19786699

- ガラステープ 平織り モノタロウ 19786699
- ガラステープ 平織り モノタロウ 19786699
- ガラステープ 平織り モノタロウ 19786699
モノタロウ

ガラステープ 平織り

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
テープ厚さ(mm)1.3
内容量1巻注文コード19786699品番-
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

断熱性、柔軟性に優れています非粘着タイプ

用途アスベストテープの代替品船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等にテープ幅(mm)50テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)1.3特性断熱性、柔軟性基材ガラス繊維100%使用温度範囲(℃)550質量(g)1450耐熱温度(℃)550織り方平織り
注意
※粉塵を吸入しないこと粉塵の飛散に注意すること
※適切な保護具、保護手袋、保護メガネ、保護面を着用すること
※もし目に入った場合、目を擦らず、異物感がなくなるまで流水で洗浄すること
※異物感があれば眼科医の診断を受けること
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19786717
2024-04-18
用途: 塗装作業時
株式会社シンコー塗装製造業

すごく使いやすいです。お値段もちょうどよい値段でした。

対象商品 : 19786699
2019-08-07
用途: 乾燥炉の扉で使用
米山シュレッダーサービスサービス業

扉に貼り付けるのですが、なかなか接着剤が付かないのに苦労いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
両面テープはついていますか。
回答:
両面テープはついていません。
2024-04-22
質問:
シリコーンワニスのような有機材料を含んでいますか。
回答:
ガラス繊維100パーセントですのでシリコンワニス等 難燃剤を使用しておりません。
2024-04-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする