モノタロウの 電子・基板用テープ
モノタロウの ガラス/セラミックテープ
ガラステープ 平織り
(2件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19786717
品番
-
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
断熱性、柔軟性に優れています非粘着タイプ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
3
特性
断熱性、柔軟性
基材
ガラス繊維100%
使用温度範囲(℃)
550
用途
アスベストテープの代替品船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に
色
白
質量(g)
3200
耐熱温度(℃)
550
織り方
平織り
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※粉塵を吸入しないこと粉塵の飛散に注意すること
※適切な保護具、保護手袋、保護メガネ、保護面を着用すること
※もし目に入った場合、目を擦らず、異物感がなくなるまで流水で洗浄すること
※異物感があれば眼科医の診断を受けること