高速解氷剤

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード19788152 品番J-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ウインドガラスの氷・霜を解氷し付着した汚れを除去します。凍結温度は原液で-60℃です。

成分メタノール/界面活性剤/色素

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09110063
2023-12-23
用途:
早朝フロントガラス凍結時に
岩崎石油 株式会社 様

スプレーの容器に高速解氷剤をそのまま入れて
フロントガラスに吹き付けると、すぐに解氷される◎
レビューで教えてくれた方に感謝です。

対象商品:
09110063
2022-09-13
用途:
車に入れるため
株式会社阿部直商店 様

最高です!いつも利用してます!価格も安くてとてもいいです!w

対象商品:
09110063
2019-01-05
用途:
作業前
建設業・工事業

空のスプレー容器に入れて使用してます。冬場の朝の急いでる時にはバッチリです。

対象商品:
09110063
2018-12-21
用途:
フロントガラスの解氷用に購入

実際にはまだ使用してませんが半分に薄めても-20度まで大丈夫みたいなのでコスパは最高です。

対象商品:
19788152
2018-01-07
用途:
解氷剤及びウォッシャー液
建設業・工事業

裏面を読むとウィンドウォッシャー液になっていたため、水で希釈して車に補充しました。
市販の解氷ウォッシャー液より安くて良いです。
さらに朝等の緊急時用に原液のままスプレーボトルに入れて車に積んでいます。
良いです!溶けます!

スプレーボトルに入れないと、ドボドボともったいないです。

1人が参考にしています
対象商品:
19788152
2018-02-02
用途:
解氷作業に。
大野歯科 様

半分の濃度に調整してアトマイザーに入れて自動車のガラスに使ってみました。雪がふんわりついた上からでもばっちり瞬時に解氷してくれます。しかもその後再氷結しないのが有難いです。どんどん積もっていけばいづれ濃度が薄まって再氷結するのかもしれませんが、始動してしまえばワイパーが使えるので問題ありません。原液で-60℃、倍希釈でも-22℃まで対応とのことです。

対象商品:
19788152
2018-01-04
用途:
フロント窓の解氷に

北海道でも特に寒さの厳しい-20度以下になることもある地域に住んでいます。朝出かける際に車の暖気運転が10分程度しますがその程度では窓は解けてくれません。なので出かける前にスプレー容器に移し替えた当商品をたっぷりとフロントと両サイド窓、バックミラーに吹きかけて解氷に使っています。きちんと役目もはたしてくれ値段も安いですので気にしないでガンガン使えます。お値段以上と思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
19788152
2018-02-24
用途:
クルマのフロントガラスの解氷

素早く溶けて、すぐに出発できました。今冬は寒すぎて朝、使用
機会が多く役に立ちます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする