曜日別特売
SR45-450 スライドレール 三段引 モノタロウ 19788195

SR45-450 スライドレール 三段引 モノタロウ 19788195
SR45-450 スライドレール 三段引 モノタロウ 19788195
SR45-450 スライドレール 三段引 モノタロウ 19788195
モノタロウ

スライドレール 三段引

(113件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
レール長さ(mm)450
移動距離(mm)450
内容量1セット注文コード19788195品番SR45-450
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。

種類スライド形移動距離(mm)450レール長さ(mm)450段数3セット内容左右各1本材質スチール厚さ(mm)12.7(±0.1)表面処理ユニクロメッキ質量(1セット)(kg)1.1静止耐荷重(kg)35
注意
※耐荷重以上の物を載せないでください。
※引き出した状態での放置はお止めください。
※組立取付時はネジをしっかりと締め付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:113
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 大手家具メーカーの家具修繕
有限会社佐藤金物店卸売・小売業

二本で一セットなので、二単位注文したら四本(二セット)来ました。
厚みも幅も記載されている寸法通りで、もともと付いていたスライドレールと機能を同じく修繕することが出来ました。
非常にスムーズに動作します。
ありがとうございました。

1が参考にしています
2025-12-24
用途: 引き出し用交換

サイズが合うものが難しく、すこし分厚かった。値段はやすい。

2025-09-09
用途: PCデスク/スライドテーブルのレール交換用
農・林・水産業

ボ-ルのゴロゴロ感も小さくスムーズです。価格も比較的安く 当方の使用条件には十分の製品でした。 ただ、商品情報の図面の情報が少なく 結局現物採寸するしかありませんでした。また、取付穴が多く開けてもらってますが、意味と耐荷重を満たすには、ねじサイズと何本以上で固定するとかの情報が有ると有難い(cadデータがDL出来ると尚良いのだが)

2025-08-08
用途: 住宅の建築現場

スライドレールをよく使用するので、性能的にも良いと思います。
使い勝手は、他の金物と変わりません。

対象商品 : 19788177
2024-12-14
用途: 食器棚の修繕
教育・研究機関

食器棚の既設レールのベアリングが壊れたため、幅と奥行きがほぼ同じこちらの商品を購入しました。
ネジ位置は若干違ったのですが、簡易の充電式ドライバーでネジ止めでき、問題なく修繕できました。
スムーズに閉まる衝撃吸収などは無いですが、食器棚買い替えとのコスパを考えると、満足しています。

対象商品 : 19788204
2025-02-20
用途: キッチン棚の新規引き出し設置
その他業種

既に半年使用しています。値段のわりにしっかりしていて、使用感は非常に良いです。また必要になればこの商品を購入しようと思います。

2025-02-14
用途: ちょっとした工作に
建設業・工事業

PAラックにミキサーを乗せる引き出しを作りたく購入。
他の小物も全てモノタロウで調達出来た。
無事、設計図通り完成。
構想1週間、製作は2時間(笑)。

2024-12-12
用途: PCデスクのキーボード置きとして
建設業・工事業

少々大振りだが大変滑らかで静か、堅牢でもあるし使っていて不安はありません。 押し込んだ時に最後に抵抗があって引き出しが止まる所も良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
取付けネジは付属していますか。
回答:
取付けネジは付属しておりません。
掲載の穴寸法をご参照の上、寸法内のネジをお客様にてご選定頂きますようお願いいたします。
1が参考にしています
2023-09-12
質問:
オススメのネジを教えてください。
回答:
スライドレールを取付ける側のものにより、材質、長さ等が変わりますので、ご案内しておりません。
1が参考にしています
2023-09-12
質問:
垂直使い(縦に上下運動)は出来ますか。
回答:
垂直にお使いいただくことは想定しておりません。
本来の用途以外の使用方法、流用等に関しては弊社では調査、回答をいたしかねます。
2023-09-12
質問:
こちらの商品は脱着可能でしょうか。
回答:
中のレバーを引くと、インナーレールの取り外しが可能な製品になります。
1が参考にしています
2023-09-12
質問:
この商品にはベアリングが入っていますか。
回答:
べアリングではなく、スチールボール(鋼球)を使用しております。
2023-09-12
すべてのFAQを表示する

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする