ST300 マグナムST300 DUNLOP(ダンロップ) 19788615

ST300 マグナムST300 DUNLOP(ダンロップ) 19788615 ST300 マグナムST300 DUNLOP(ダンロップ) 19788615

マグナムST300

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード19788615 品番ST300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,980
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

鋼鉄製先芯搭載
撥水機能・・・水をはじく機能です。
ムレにくい・・・甲皮に通気性のよいナイロンメッシュを使用。
チェンジパッド搭載・・・左足甲部にはチェンジ作業がしやすいラバー製チェンジパッドを採用。滑りにくい設計になっています。
反射材・・・夜間、小さな光に反応。足もとが光ることで、ドライバーに注意を促します。
カップインソール・・・取り外し自由。洗濯もでき、快適な履き心地です。
ゆったり設計幅広4E
軽量設計・・・ミッドソールに軽い素材のインジェクションEVAを使用。
耐油配合ラバーソール・・・油につよい設計になっています。

サイズ(cm)25.5 ブラック 足幅4E 仕様耐油配合ラバーソール・通気性・軽量設計・反射材・カップインソール・撥水機能 形状ローカット タイプスリッポン 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革+ポリエステル 材質(ソール)インジェクションEVA+ラバーソール 標準質量(g/片足)約450(26cm場合) 機能撥水、耐滑性、耐油、軽量 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19788728
2020-07-07
用途:
普段履き
建設業・工事業

ダンロップのマグナムシリーズはいくつかタイプがありますが、自分はこのスリッポンタイプが一番気に入っている。
販売終了なのが惜しまれる。

1人が参考にしています
対象商品:
19788843
2020-01-30
用途:
メカニック作業時
マエちん.com 様 (サービス業)

昔から、お気に入りで使ってます。
最近では、在庫なしの店舗多数。
モノタロウさんには、感謝です。

対象商品:
19788633
2019-10-21
用途:
金型作業工場内で使用
株式会社進英モールド 様

4〜5年リピートして数回購入。クッション性、ソールの耐油性、脱ぎ履きが非常に良しです。個人差があるでしょうが、以前ピタリサイズを購入して足の甲がきつく押されて足が痛くなりました。初購入の方は普段より1cm以上大きい物が良いかと思います。

対象商品:
19788642
2019-11-24
用途:
整備作業時

ひじょうに軽くて、履きやすく満足しております。耐久性はどうでしょうか?
これから耐久性テストです。

対象商品:
19788834
2018-09-13
用途:
会社の業務

ずいぶん前からこの安全靴が従業員には好評です。次回もこの商品を購入予定です。

対象商品:
19788606
2018-03-31
用途:
オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

今までひも付きスニーカータイプの安全靴を履いていましたが、スリッポンタイプもいいかなと思い、汚れが目立たない黒を基調としたカラーを探していて見つけました。少々お高いですが、デザインは他のスリッポンよりシンプルで良いかと思います。靴下は二枚履きなので、いつもワンサイズ大きめを履いているのですが、紐が無い為か少し緩く、歩くとかかとがカパカパしてしまいます。紐が無いのですから、かかと部分のホールドを上げて欲しいと感じました。なので今回は星2つです。次回はジャストサイズを試してみたいと思います。あと、重くはありません、全然軽いですよ。

対象商品:
19788624
2018-09-21
用途:
自動車整備

リピート商品です。丈夫で軽くてとても気に入ってます。

対象商品:
19788755
2018-05-17
用途:
仕事、全般で

すごく気にっています、リピートで購入して使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする