- きき湯 ファインヒート バスクリン 19788939

きき湯 ファインヒート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(50g) 注文コード19788939 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温浴効果を高め、血行・新陳代謝を促進して、疲労・肩こり・腰痛・冷え症を緩和します。爽快リフレッシュ!
湯上り後はメントールの作用で肌感覚ひんやり超爽快!汗をかきにくく、ほてり感も緩和します。
超発泡で心地よい!さらりとした湯ざわり。

使用場所浴室 タイプ爽快リフレッシュ シリーズきき湯 香りミント&レモンの香り 湯の色アクア(透明タイプ) 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする