アルミ・スノーブラシ(E型)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19789884 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クルマに積もった雪を手早く落とし。
ハンドルは軽くて丈夫なアルミ製。携帯に便利な伸縮式。

質量(g)415 材質アルミニウム、ABS樹脂、EVA樹脂、ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL)(mm)約265×730〜1200 幅(mm)265 伸縮サイズ(mm)730〜1200 トラスコ品番819-3303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19789884
2022-03-07
用途:
車両の雪降ろし

今年は、大雪でしたので来年以降用途して購入しました。

対象商品:
19789884
2017-03-06
用途:
マイカーの除雪

予め凍結、降霜や降雪が予想される時はフロント、リァガラスのワイパーブレードブレードを立てて置き、また凍ったガラス面を無理に剥がすとガラスに傷が付きます。ぬるま湯で溶かしてスノーブラシを使うといいでしょう。と言うことで積もった雪を無理やり速く落とせない時もあります。

1人が参考にしています
対象商品:
38411064
2015-02-04
用途:
自動車についた雪かき

軽くて使いやすい。

高齢者でも問題なく作業できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする