ぞうきん 業務用 約30g

(122件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード19790602 品番M2030-50P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

約20×30cmサイズの雑巾。

材質綿、ポリエステル、他 ホワイト 寸法(mm)約200×300 用途お掃除、洗車、その他水拭き、乾拭きに。 質量(g/枚)約30
注意
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。

商品説明動画

お掃除用品 特集.
この動画は、1人が参考にしています。
■撮影使用商品の注文コード/クリーナー:07584245 / ハンドスプレー:57839013/乾湿両用掃除機:38278807/ほうきちりとり:09518268/ワイパー本体:17159862/シート・ウェット:55511602 /シート・ドライ:55511593/ゴミ袋:45557881/ニトリルゴム手袋:35779134

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19790602 M2030-50P 53081605 HK600 雑巾30枚入り 久冨勝 雑巾30枚入り 久冨勝 1セット(30枚) 1,898 税込2,088 NB品の同等品
19790602 M2030-50P 28831628 - ぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30g モノタロウ ぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30g モノタロウ 1パック(50枚) 1,898 税込2,088 綿100%の未漂白タイプの未ざらし雑巾です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:578
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:57
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 122
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
仕事で
エイワ 様

仕事で毎日のように使いますが、厚み、吸収のしやすさで使いやすいです。

対象商品:
70556623
2023-11-07
用途:
小学生の持ち物に。
その他業種

毎回縫うのも面倒だし、そもそも雑巾にするタオル生地のぼろ布なんて無い。
ということで学校用にこちらを購入しました。
手に取った感じはちょっと薄っぺらいかなと思いましたが、子供は問題なく使えているようです。

対象商品:
19790602
2023-11-17
用途:
仕事、家庭、学校
株式会社アイルス 様 (建設業・工事業)

意外と丈夫なので結構ずっと使える。学校なんかにもそつなく持っていけるので楽

1人が参考にしています
対象商品:
70556623
2023-10-02
用途:
事務所
株式会社戸上電機製作所 様

掃除用だけでなく、水屋や机の上に置いて普段使いにも使用しています。
お安く購入できるので、助かっています。

対象商品:
19790602
2023-06-20
用途:
事務所の掃除
建設業・工事業

厚過ぎず薄過ぎずで、とても使いやすいと思います。わざわざ古タオル等から雑巾を用意するのは大変なので、このお値段で買えるのは助かります。リピート買いしています。

対象商品:
70556623
2023-04-27
用途:
すみません。学校の新学期に
その他業種

新学期で、学校から5人の子供みんなに雑巾を提出するように言われました。一人2枚から3枚で20枚近くになります。業務用30gは小さな子供でも絞れる厚さだと思って購入し、この商品で間に合わせました。安くて助かりました。

対象商品:
70556623
2023-06-25
用途:
家の掃除に
卸売・小売業

とても使いやすいので重宝しています。
在庫限りで終了なのでしょうか?継続販売してもらえると良いのですが。

対象商品:
19790602
2023-04-17
用途:
清掃
製造業

使い捨て出来るように一番安価な商品を購入。モノタロウ15%引きの日だと1枚36円の計算。
使い古しのタオルを縫う手間などを考えると楽。色も白で統一されているのでよい。
ただ、届いてすぐは油の匂いがきつかった。天日干しすれば気にならなくなった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする