フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプブラケット
Φ19〜38兼用ブラケット Tタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19791144
品番
ブロンズ
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
Φ19〜38mmの丸棒に対応。
手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。
取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
材質
亜鉛ダイカスト
形状
L受
色
ブロンズ
耐荷重(kg)
25
仕上
クロームメッキ
取付ねじ
(タッピング)3.5×40 4本/3.5×30 1本