ワイドストッカー

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19791503 品番AZ-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

18L扁平缶を納めるのに丁度良い大きさです。
フタの天面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。

容量(L)62 質量(kg)2.39 収納量(目安)18L・20Lのポリタンク2個 トラスコ品番356-0325 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)605 外寸法・高さ(mm)445 外寸法・奥行(mm)465 有効内寸法・奥行(mm)370 有効内寸法・高さ(mm)418 有効内寸法・幅(mm)520 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)605×465×445

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19791503 AZ-600 48384344 AZ-600 ワイドストッカー アイリスオーヤマ ワイドストッカー アイリスオーヤマ 1箱(5台) 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19791512
2023-09-05
用途:
マキタコンプレッサー運搬時
株式会社アデランス 様 (製造業)

コスパぃぃですがもう少し丈夫ですと良いです。色が地味でした

2023-03-17
用途:
灯油入れボックスに使用
建設業・工事業

梱包もよくとても早く届きました。
思っていたものより貧弱でした。

対象商品:
19791512
2021-05-04
用途:
製作物の収納
ソフタード工業株式会社 様 (建設業・工事業)

サイズも重量も良い。もっと大きなサイズでもあったら
尚良いです。

対象商品:
19791503
2019-12-03
用途:
灯油缶の保管
ウルマーセイルズジャパン株式会社 様

使用目的にピッタリ!! 安価!!2タイプ 3個購入しました、
ガサバルので、ホームセンターへ買いに来たくないので、助かります。

対象商品:
19791503
2020-02-10
用途:
デモ品の運搬に使用
卸売・小売業

デスクトップPCなど大きなものをクッションと組み合わせて使っています。梱包の手間は大幅に軽減されたので助かります。
 強度については、やや?なので、今後確認してみます。

対象商品:
19791503
2018-06-08
用途:
機器の容れ物として使用
建設業・工事業

求めていたサイズだった事、思っていたより頑丈そうなところがとても満足した。

対象商品:
19791503
2017-12-28
用途:
ゴム長靴の保管

ここ大きさで蓋(カバー)の部分の強度がもう少し高いといいですね。

対象商品:
19791512
2017-07-08
用途:
畑の水やりホースの収納

容量的に満足、思ったより軽く薄手。
運ぶ場合には良いが、雨ざらしで劣化度は
これから検証します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする