製品本体

8405-E レッドレンザーP5E LED LENSER 19791808 8405-E レッドレンザーP5E LED LENSER 19791808 8405-E レッドレンザーP5E LED LENSER 19791808 8405-E レッドレンザーP5E LED LENSER 19791808 8405-E レッドレンザーP5E LED LENSER 19791808

レッドレンザーP5E

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19791808 品番8405-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レッドレンザーP5Eは、P5のニューコンセプトモデルです。手軽に入手できる単3電池×1本で使用できるうえ、5mmLEDを光源として搭載し、より長時間使用することができます。またアドバンスフォーカスシステムを採用しているので、効率的な配光で使用することができます。
P5Eは経済性や手軽さを備えたP5のエコノミーモデルです。

使用電池単3アルカリ電池×1本 電球の種類LED 付属品ポーチ、ストラップ 仕様アドバンスフォーカス搭載、スピードフォーカス(ヘッド部を前後にスライド) トラスコ品番781-0083 寸法(mm)Φ23.5×99.5 質量(g)約62(電池込) 全光束(Lm)25 光源5mmLED×1 連続点灯時間20h 耐水性防滴タイプ 光束(Lm)25 照射距離(m)最長/約75 点灯時間約20時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19791808
2020-04-03
用途:
犬の散歩、鍵の開け閉め
その他業種

扱いやすいサイズ、十分な明るさ、単三電池一本のみといろいろ選んで決めた甲斐がありました。

対象商品:
19791808
2019-02-14
用途:
建築。設備のメンテナンス
YAMAコンサルタント 様 (建設業・工事業)

軽くてコンパクとなところが一番。明るさも十分です。

対象商品:
19791808
2017-03-05
用途:
非常用に通勤カバンに常備
製造業

想像より軽量で、通勤の負担にならない。照射範囲の明るさのムラがなく、耐水性もあるので、非常時に頼れそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする