TWIN SLASH 3inch (ツインスラッシュ 3インチ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19793953 品番1801-0676
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

3インチラウンド形状のサイレンサーは高級感溢れる2重のスラッシュカットエンドデザイン。スリップオンタイプの為、バンス&ハインズのサウンドとパフォーマンスを手軽に手に入れることが可能です。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。純正ヘッドパイプのヒートシールドとのマッチングも完璧でスリップオンと思えないルックスを実現します。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。

用途スリップオン クローム 適合車種スポーツスターファミリー(14-15)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一般公道使用不可※バイク本体は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする