W3/8×1000 メーター寸切 インチ・ウイット モノタロウ 19795432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モノタロウ

メーター寸切 インチ・ウイット

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(10本)注文コード19795432品番W3/8×1000
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
種別全ねじねじの呼び寸法W3/8材質SS400相当山数16全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類ウイット
注意
※ねじ本来の用途(締結)以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 換気扇の吊り込み
建設業・工事業

他社製品と遜色ありません。とにかく安価なのが助かります。梱包もきちんとされていて、職業柄大量に使用する方には打ってつけだと思います。

対象商品 : 19795432
2024-07-20
用途: 養殖業 器具の作成に使用

商品については何も問題ありませんでした。コスパが良くて満足してます。
しかし、配送に時間がかり過ぎです。へき地でも1週間は長いです。

2024-09-13
用途: ダクター等の固定用

梱包も丁寧でねじ山もつぶれたりしていなくてきれいでした。

対象商品 : 19795432
2023-12-16
用途: 車庫の吊り棚用
鳥羽桂行その他業種

近くのホームセンターより安く購入出来て良かったです

対象商品 : 19795432
2021-05-05
用途: 電気ダクトの吊り下げ用
農・林・水産業

ねじ棒の商品名がわからずまず探し出すのに苦労しました。思いのほか安価で問題なく使えました。

対象商品 : 19795432
2020-01-20
用途: 吊ボルトの延長
自動車・二輪車・自転車関連業

天井裏にある設備更新の際、吊ボルトの延長を行わなくてはならず購入。
小規模オフィスであれば、小ロットで購入できるのは便利。
1本だけ微妙に反っていたが使用には問題ないので品質的にはOKかと。

1が参考にしています
対象商品 : 19795432
2016-06-02
用途: 工場内ライン設置

触った感触が粗くネジの仕上がりが多少荒い印象。主に人の手が触れない高所で使用するためは問題ありませんが。物としては普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4404:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする