アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア類
アズワンの クリーンルーム用手袋/指サック
アズセーフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
19795826
品番
コーティング無し
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
耐切創性に優れています。
サイズ
S
種別
耐切創手袋 コーティング無し
材質
HPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%
全長(mm)
235
アズワン品番
1-242-03
仕様
洗濯可
規格
CEマーク取得品
耐切創性
カットレベル5