アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア類
アズワンの クリーンルーム用手袋/指サック
アズセーフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
19795853
品番
手の平コート
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
耐切創性に優れています。
サイズ
M
種別
耐切創手袋 手の平コート
材質
HPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング
全長(mm)
245
アズワン品番
1-247-02
仕様
洗濯可
規格
CEマーク取得品
耐切創性
カットレベル5