アズセーフ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS 種別耐切創手袋 手の平コート 全長(mm)235 注文コード19795869 品番手の平コート
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290
この商品はサイズ・種別・全長など12種類から選べます 他の種類を見る

耐切創性に優れています。

サイズS 種別耐切創手袋 手の平コート 材質HPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング 全長(mm)235 アズワン品番1-247-03 仕様洗濯可 規格CEマーク取得品 耐切創性カットレベル5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする