- 道路線引き用スプレー ストライピングペイント(RUST-OLEUM) ラストオリウム 19796516 - 道路線引き用スプレー ストライピングペイント(RUST-OLEUM) ラストオリウム 19796516

道路線引き用スプレー ストライピングペイント(RUST-OLEUM)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(510g) 注文コード19796516 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

塗り面積 約5CM幅で約120m、隠ぺい力抜群のくっきり鮮明な線が引けます。
駐車場、道路、通路などに使える線引きスプレーです。
耐候性、耐久性のある鮮明な線を引くことができ、速乾性です。
専用の「ストライピング ワンド」にセットして、スプレーすると真っ直ぐな線を引く事が出来ます。
屋内外に使用でき、半つや仕上げになります。

特性耐久、速乾、耐候 用途コンクリートやアスファルトなどの床面。 主な用途床、アスファルト、コンクリート 表面半つや 指触乾燥時間(分)15(20℃ 湿度50%) 硬化時間(時間)8(20℃ 湿度50%) 危険等級U 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.224L 塗り面積(1回塗り)(m2)約6(約5cm幅で120m) 危険物の性状非水溶性 塗回数1回
注意
※塗る面のゴミ、油分、ゴミ等を取り、塗装する面をきれいにして下さい。
※塗装する前に、約30秒以上、十分に振り、よく混ぜて下さい。
※塗装する面をよく乾かして下さい。
※雨の降りそうな日や、湿度の高い日の塗装は、避けて下さい。
※塗り面積は、素地の状態により、多少異なります。
※乾燥時間は、気象条件により、多少異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19796498
2021-12-08
用途:
工場内ライン引き

器具を使わないと使用出来無さそう。手で使う時用のノズルを付けて欲しい。「

対象商品:
19796507
2018-06-14
用途:
超微粒子なので、鮮明なラインが引

専用の「ストライピング ワンド」にセットして、スプレーすると真っ直ぐな線を引く事が出来ます。

対象商品:
19796498
2016-05-10
用途:
屋外道路の線引き

容量や塗面耐久性は、☆4つです。
ノズルが通常のタイプで無かったのが誤算でした。
ノーマルノズルのラインナップを希望します。

対象商品:
19796498
2019-01-20
用途:
駐車場の線引き
angler 様

器具を使っての吹き付けにはいいかもしれませんが
手で吹き付けるのは使い勝手が悪いです。
使い捨ての手袋を履いていないと手がペイントで汚れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする