- 道路線引き用スプレー専用器具 ストライピング ワンド(RUST-OLEUM) ラストオリウム 19796525

道路線引き用スプレー専用器具 ストライピング ワンド(RUST-OLEUM)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19796525 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ストライピングペイント専用機です。
セットして、スプレーすると真っ直ぐな線を快適に、正確に引く事ができます。
耐久性のある軽量設計です。

特性耐久 用途コンクリートやアスファルトなどの床面。 寸法(cm)W約78×H約12×D約9 主な用途コンクリート床面 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物
注意
※塗る面のゴミ、油分、ゴミ等を取り、塗装する面をきれいにして下さい。
※塗装する前に、約30秒以上、十分に振り、よく混ぜて下さい。
※塗装する面をよく乾かして下さい。
※雨の降りそうな日や、湿度の高い日の塗装は、避けて下さい。
※塗り面積は、素地の状態により、多少異なります。
※乾燥時間は、気象条件により、多少異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19796525
2023-01-23
用途:
工場内ライン引き

「一輪なのか、う〜ん」と思ったが、良く考えたら決して広い工場でもないもので、いろんな障害物を避けるのには一輪の方が便利なのかもと思いました。

対象商品:
19796525
2021-12-08
用途:
工場内ライン引き

まだ使っていませんが、一輪なのでうまく引けるか少し不安です。

対象商品:
19796525
2018-06-14
用途:
真っ直ぐな線を引く事が出来ます。

専用の「ストライピング ワンド」にセットして、スプレーすると真っ直ぐな線を引く事が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする