アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの ステンレス製ワゴン
アズワンの 標準型
ステンレス製ワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19796833
品番
WG3-900H
参考基準価格(税別)
¥93,400
販売価格(税込)
¥101,713
販売価格(税別)
¥
92,466
バスケットに入れる
中棚と下段棚は落下防止用の皿型・フラット型のどちらでも使用できます。ハンドルはボルト式で、取り外し可能です。
段数
3
均等耐荷重(kg)
100(天板/60、棚板/40)
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
全高(mm)
800
外寸法(mm)
900×600×800
アズワン品番
1-2620-05
引出し
無し
材質
ステンレス(SUS430)
キャスター
Φ75mmゴム製(自在・ストッパー2ヶ所付き)
棚板調整ピッチ(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000