DAX-M-01 電動アシスト自転車対応業務用メンテナンススタンド 昭和インダストリーズ 19796884 DAX-M-01 電動アシスト自転車対応業務用メンテナンススタンド 昭和インダストリーズ 19796884 DAX-M-01 電動アシスト自転車対応業務用メンテナンススタンド 昭和インダストリーズ 19796884

電動アシスト自転車対応業務用メンテナンススタンド

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19796884 品番DAX-M-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,168
販売価格(税別)
42,880

強度面、耐久面を重視し設計された、サドルやフレームに引っ掛けて使用するメンテナンススタンドです。土台部分には重量のある鉄板を用い、安定度も抜群です。
簡易移動用としてキャスターがついています。

質量(kg)12 耐荷重(kg)60 適合車種電動アシスト自転車、幼児二人同乗自転車など、重い自転車 色(本体)亜鉛メッキ アズワン品番64-9556-67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19796884
2016-09-05
用途:
自転車の整備・修理
卸売・小売業

重量があり、とても安定しています。音叉型のホールド部は自在に回転するため、どの自転車にもフィットし、前輪、後輪のどちらをもち上げることも可能です。 また、支柱とホールド部の距離間隔が抜群で、ペダルを回しながらの整備が可能です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする