アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 粉砕用プレス機
ハイプレッシャージャッキ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19797348
品番
J-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥694,000
販売価格(税込)
¥762,300
販売価格(税別)
¥
693,000
油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
仕様
プレートサイズ(有効幅)(mm):200×150、プレート加重:0〜20t
ストローク(mm)
0〜150
質量(kg)
113
電源
無し
サイズ(mm)
484×414×640
アズワン品番
1-2996-01
圧力計
0〜20t(遺留針付き)