アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 粉砕機/ブレンダー/ミル
サニタリークラッシャー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19797883
品番
SC-01C
参考基準価格(税別)
¥483,000
販売価格(税込)
¥530,200
販売価格(税別)
¥
482,000
バスケットに入れる
粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。
仕様
粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83
質量(kg)
12
容量(L)
1.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000〜25000(回転数調整機能付き)
電源
AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付き
モーター
1500W
電源コード(m)
2
サイズ(mm)
269×175×380
アズワン品番
1-3579-11