アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
小型圧力計A形Φ40
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19799046
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
材質
枠/ABS樹脂、接液部/真鍮
接続部のサイズ
R1/8
タイプ
A型・縦型
本体寸法(mm)
Φ40
精度
±3.0%FS
アズワン品番
1-7514-01
最小目盛(MPa)
0.005
圧力範囲(MPa)
0〜0.1