アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
小型圧力計D形Φ40
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19799177
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,343
販売価格(税別)
¥
2,130
バスケットに入れる
材質
枠/ABS樹脂、接液部/真鍮
接続部のサイズ
R1/8
タイプ
D型・埋込型
本体寸法(mm)
Φ40
精度
±3.0%FS
アズワン品番
1-7515-06
最小目盛(MPa)
0.05
圧力範囲(MPa)
0〜1.6