個人装着型可燃性ガス検知器GP-03シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検知対象ガス可燃性ガス(CH4)・都市ガス13A 注文コード19799493 品番GP-03M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は検知対象ガス・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に!
ガス器具工事の際の爆発事故防止対策にも!
本質安全防爆構造
防塵防水構造

アズワン品番1-9726-11 検知対象ガス可燃性ガス(CH4)・都市ガス13A 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24×67 測定ガス可燃性ガス(CH4)・都市ガス13A サイズ(mm)約54×24×67
注意
※防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池または充電池をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする