アズワン品番1-9726-12
検知対象ガス可燃性ガス(イソブタン)
仕様(故障警報・自己診断)システム異常/センサ接続以上/電池電圧低下/校正不良/時計異常)
寸法(mm)54×24×67
質量(g)約80
電源単4アルカリ電池×2
表示(濃度)LCDデジタル表示(7セグメント+記号)、(故障警報)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、(各種)電池残量表示/動作表示
表示分解能1%LEL
測定方法拡散式
連続使用時間(時間)約35(25℃/無警報/無照明時)
機能LCDバックライト/ピーク表示/データロガ
検知原理ニューセラミック式
検知範囲0〜100%LEL
使用温湿度範囲-20〜50℃/0〜90%RH
防爆構造本質安全防爆構造:ExiaUCT4(TIIS)
防塵・防滴IP67相当
検知方式拡散式
動作(ガス警報)自己保持(正常復帰後リセットにて解除)
警報設定値1st10%LEL(WARN)/2nd50%LEL(ALARM)/3rd100%LEL(OVER)
警報種類2段警報/OVER
警報の表示ランプ点滅/ブザー断続/ガス濃度表示点滅/振動